T-CSW チェーンスタンド(白) TRUSCO 31253506

チェーンスタンド(白)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード31253506品番T-CSW
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

台の部分に、水または砂を入れることができます(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)。

モノタロウではこんなお得な商品も!
トラスコ品番342-9997幅(mm)255ホワイト高さ(mm)850質量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする