TRUSCO
ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・精密仕上げ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
形状
□(幅)3.2×(厚み)0.6
□(幅)6.2×(厚み)0.6
□(幅)8.2×(厚み)0.6
□(幅)10.0×(厚み)0.7
□(幅)3.2×(厚み)0.6
全長(mm)
170
185
200
215
170
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31254486
品番
TK-4
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
各種金型の仕上げ、修正、R取りに必要な先端部分の精度がより優れています。
金型精密仕上げに最適な粒度を用意しました。
台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途
各種金型の仕上げ、修正、R取り、各種刃物の研削。
プラスチック金型のリブ溝加工。
小径穴、面取り等。
全長(mm)
170
刃長(mm)
40
粒度
#270
形状
□(幅)3.2×(厚み)0.6
トラスコ品番
352-0901
質量(g)
8
注意
※目詰まりの場合は歯ブラシなどで洗浄して下さい。