TRUSCO
イージーリリースタイ
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1袋(100本)
色
白
幅(mm)
7.6
長さ(mm)
253
注文コード
31255448
品番
TRERHV-250L
参考基準価格(税別)
¥2,990
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
色・幅・長さ
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
7.6
色
白
トラスコ品番
450-6863
材質
ナイロン66
仕様
屋内用
長さ(mm)
253
厚さ(mm)
1.3
質量(g)
365
使用温度範囲(℃)
-40~80
最大結束径(Φmm)
73
引張強度(N)
539