ニッサチェイン
マンテルチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
31258808
品番
IM20
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕上がりの美しさと扱いやすさ
トラスコ品番
320-4197
材質
SWRM6
質量(g)
82/m
長さ(m)
30
線径(Φmm)
2
寸法A(mm)
8.9
参考使用荷重(kg)
40
表面処理
クローム
寸法B(mm)
3.4
破断荷重(kg)
120
試験荷重(kg)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応