SPV-3648FK2 塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F 日東電工 31259517

塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
テープ幅(mm)1020
内容量1巻注文コード31259517品番SPV-3648FK2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

耐候性にすぐれているため屋外で使用出来ます。
塗膜に対して色ムラや艶ムラを起こしにくいです。
粘着力の経時安定性にすぐれています。

用途
樹脂モールや塗膜鋼板などの養生、加工、運搬時の表面保護に
トラスコ品番789-9254材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:合成ゴム系ホワイトテープ幅(mm)1020テープ長さ(m)100引張強度20N/10mmテープ厚さ(mm)0.055粘着力2.89N/10mmRoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、屋外使用可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする