萩原工業
麻袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(100袋)
1箱(100枚)
1箱(100袋)
1枚
寸法(縦×横)(mm)
380×600
620×480
380×600
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100袋)
注文コード
31260610
品番
KBM-3860
参考基準価格(税別)
¥90,600
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
油に強く中のものがサビにくいので、保管・輸送に好適です。
環境に優しい天然素材(麻100%)で作られています。
天然素材で土に還るので廃棄が容易です。
用途
クランプ、ボルトなどの輸送用。
色
ベージュ
寸法(縦×横)(mm)
380×600
トラスコ品番
321-4818
材質
麻
質量(g)
250