曜日別特売
EZ75A9LJ2F-B マルチインパクトドライバー 14.4V5.0Ahセット Panasonic(パナソニック) 31260725

EZ75A9LJ2F-B マルチインパクトドライバー 14.4V5.0Ahセット Panasonic(パナソニック) 31260725
EZ75A9LJ2F-B マルチインパクトドライバー 14.4V5.0Ahセット Panasonic(パナソニック) 31260725
EZ75A9LJ2F-B マルチインパクトドライバー 14.4V5.0Ahセット Panasonic(パナソニック) 31260725

マルチインパクトドライバー 14.4V5.0Ahセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード31260725品番EZ75A9LJ2F-B
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。
本格ドリルで穴あけに強い!
「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。
手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。
ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。
腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。

トラスコ品番167-8691セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック14V(5.0Ah)×2個質量(kg)1.8回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード:0~1850、ドリルHigh:145~980、ドリルLow:50~300ねじ締め能力【インパクトモード】木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約350本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約920本【ドリルドライバーHighモード】サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約960本穴あけ能力[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約19穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約100穴寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×234×61ボルト締め能力【インパクトモード】ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約310本チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)14最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクトモード:115[1170]、ドリルHigh:9[92]、ドリルLow:26[265]充電時間(分)60打撃数(min-1[打撃/分])インパクトモード:0~3000アズワン品番64-8512-35ねじ締め能力(mm)ボルトM6~14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~12適合バッテリーEZ9L54振動3軸合成値(m/s2)7.5クラッチ作動トルク(N・m)ドリルドライバーモード時:21段階切替(約0.7~4.4まで約0.2きざみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする