曜日別特売
540S0S-NRB50 オールステンレス 低床式 重荷重 自在ナイロンB入り ハンマーキャスター 31260944

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

540S0S-NRB50 オールステンレス 低床式 重荷重 自在ナイロンB入り ハンマーキャスター 31260944
540S0S-NRB50 オールステンレス 低床式 重荷重 自在ナイロンB入り ハンマーキャスター 31260944

オールステンレス 低床式 重荷重 自在ナイロンB入り

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31260944品番540S0S-NRB50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)300取付座(mm)82×82取付ピッチ(mm)63×63取付高(mm)79トラスコ品番814-4434荷重種別重荷重車輪幅(mm)43金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82車輪No.542S0S-NRB50旋回半径(mm)48車輪ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなし偏芯E(mm)20取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする