車輪径(Φmm)100取付座(mm)100×62取付ピッチ(mm)82×40取付高(mm)143~135仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、自在式トラスコ品番319-5571質量(g)812車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×62車輪ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなし荷重(設定)30kgf円錐バネ線径(Φmm)3.2取付高H1~H2(mm)143~135偏芯E1~E2(mm)30~33車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)8.8特性衝撃吸収キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪