曜日別特売
MTN03E-135 ミニテックライトニッパ(静電グリップ)135mm フジ矢 31261845

MTN03E-135 ミニテックライトニッパ(静電グリップ)135mm フジ矢 31261845
MTN03E-135 ミニテックライトニッパ(静電グリップ)135mm フジ矢 31261845
MTN03E-135 ミニテックライトニッパ(静電グリップ)135mm フジ矢 31261845
MTN03E-135 ミニテックライトニッパ(静電グリップ)135mm フジ矢 31261845

ミニテックライトニッパ(静電グリップ)135mm

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード31261845品番MTN03E-135
参考基準価格(税別)¥3,990販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

静電気対策仕様。
軽量・コンパクトな精密作業用ニッパです。刃の開きすぎを防止するストッパー設計です。エレクトロニクスの現場でも安心な導電性樹脂グリップ採用しています。

用途
通信機器・TV・パソコン・精密機器等の電線を切断するニッパ。
全長(mm)138仕様ばね付、エラストマーグリップ付トラスコ品番369-4241質量(g)65刃形ストレート刃切断能力(Φmm) 鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39512812
2014-05-30
用途: 使いやすい

軽くて使いやすいです。
束ねてある線の中から、刃先のみで必要の配線を取り出せるし
力がいらないので私的には良い物をゲットしたと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする