MA14165H エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14 ベッセル 31262220

 

MA14165H エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14 ベッセル 31262220
MA14165H エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14 ベッセル 31262220

エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10本)先端サイズ(#)No.1全長(mm)65注文コード31262220品番MA14165H
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS
東日製 AU50R
日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO
不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10
MAX製 AT-ID650P・600P
ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA
ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B
東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K

種別ビット硬さ硬い先端サイズ(#)No.1全長(mm)65差込角対辺(mm)6.35熱処理区分Hトラスコ品番125-4871質量(g)14先端形状プラス(+)本数10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02163271
2022-01-26
用途: 現場用
建設業・工事業

現場用で買ってビス締めでつかってます。食いつきが良いです。

対象商品 : 02163314
2021-07-15
用途: ビスの締め付け時

毎回購入しています。適度に先が折れるので安い時にまとめて購入しています。

対象商品 : 02163262
2021-07-08
用途: 自動車整備

耐久性も問題無く流石はベッセル製。自己責任ですが、先端を少し削って番手違いにも使用しています。(手回し推奨)

対象商品 : 02163323
2019-03-03
用途: ビス打ち
製造業

私自身が使っているわけではないのですが、ビットが欠けるとすぐ文句を言ってくる組み立て班が何も言ってこないので、欠けずに使えているんだと思います。

対象商品 : 02163323
2015-01-30
用途: ビス締め

インパクトドライバーに取り付けて使用しているが、マグネット付きは作業が早い、インパクトを強くすると、欠けるのが難点

対象商品 : 02163244
2015-03-09
用途: 日曜大工+

安いので気兼ねなく使えるのがよい
耐久性についてはまだわかりません

対象商品 : 02163323
2013-05-04
用途: ボート製作及び修理の時に電動工具で使用(ネジ締め用)
近藤マリンサービス

さすがベッセル製品です。なにげに割れずネジが確実に締まります。
やっぱり高くてもベッセルを買わなければダメということがわかりました。
前回買ったモノタロウビットは1日に5本(両側使って計10回折れる)折れて仕事にならない。

対象商品 : 02163287
2012-01-17
用途: 電気工事
建設業・工事業

ビットはやはりベッセルが一番です。ゴールドよりこちらのタイプの方が耐久性があると思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする