IV-210 間隔ロッド 64mm幅 マイゾックス 31262904

間隔ロッド 64mm幅

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード31262904品番IV-210
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

フリーロッドとの組み合わせでクロス標尺としても使用可能。
斜めにカットされたロッドの両端により、狭い場所でも確実な測定が可能。
伸縮式の内・外段を、それぞれ黄色の色別表示、その境目で測定値を読み取り可能。
フリーロッドとの組み合わせにはフリー金具を使用。

用途現場工事写真記録用、内寸測定にトラスコ品番735-7265材質アルミ厚さ(mm)13(引き出し部8.2)質量(g)1108サイズ(cm)115~210ロッド幅(mm)64(引き出し部53)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42503405
2019-10-03
用途: 型枠工事
有限会社良建設建設業・工事業

貴社製品で60cmまでと100cmを使用していますが別段支障なく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする