TA-232G2/4MA ステープル用釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具] 31262999

ステープル用釘打機

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード31262999品番TA-232G2/4MA
参考基準価格(税別)¥74,700販売価格(税込)¥74,744
販売価格(税別)
67,949

小型・軽量1.5kgで取り回し抜群です。
打ち込み深さ調節機構付です。
部材を傷付けにくいシリンダキャッププロテクタを装備しています。

用途ビル内装業者。仕様トリガロック機能付、フック付トラスコ品番355-2870質量(kg)1.5使用空気圧力(MPa)0.45~0.8ステープル装填数168本(2連)高さH×幅W×長さL(mm)247×60×300適合寸法(mm)ステーブル肩幅×長さ/4×16~32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする