マルマン
クロッキーバインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
A5
A4
A5
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31263096
品番
F216
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
マルマン定番クロッキーシリーズ「CROQUIS」の表紙をモチーフにしたルーズリーフバインダー。クロッキー紙リーフ付きで、すぐに描きはじめることができます。
サイズ
A5
仕様
クロッキーリーフ10枚
トラスコ品番
405-6166
穴数
20穴
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
224×167×15
リング内径(Φmm)
9
収納枚数(枚)
(標準)約60枚(クロッキーリーフを入れた場合)