※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木ネツレン
EASY-S型 2TON 横吊クランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
クランプ範囲(mm)
0~20
0~20
16~28
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31263270
品番
B2112
参考基準価格(税別)
¥49,600
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
クランプ範囲(mm)
0~20
トラスコ品番
448-6153
質量(kg)
4.2
寸法L(mm)
152
寸法H(mm)
201
使用荷重(t)
2
基本使用荷重(t)
2
寸法D(mm)
30
寸法H2(mm)
89
RoHS指令(10物質対応)
対応