B2114 EASY-S型 2TON 横吊クランプ 三木ネツレン 31263279

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B2114 EASY-S型 2TON 横吊クランプ 三木ネツレン 31263279
B2114 EASY-S型 2TON 横吊クランプ 三木ネツレン 31263279

EASY-S型 2TON 横吊クランプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
クランプ範囲(mm)16~28
内容量1台注文コード31263279品番B2114
参考基準価格(税別)¥49,600販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
クランプ範囲(mm)16~28トラスコ品番448-6161質量(kg)4.2寸法L(mm)152寸法H(mm)201使用荷重(t)2基本使用荷重(t)2寸法D(mm)30寸法H2(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする