三木ネツレン
DD-B型 フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
基本使用荷重(t)
1
0.5
1
2
3.2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31263297
品番
E2681
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
448-6307
材質
特殊合金鋼
基本使用荷重(t)
1
寸法A(mm)
68
寸法F(mm)
105
寸法D(mm)
176
寸法E(mm)
219
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
45
寸法G(mm)
149
RoHS指令(10物質対応)
対応