曜日別特売
F3000 CU-H型(60) 250KG U字溝竪吊クランプ 三木ネツレン 31263324

F3000 CU-H型(60) 250KG U字溝竪吊クランプ 三木ネツレン 31263324
F3000 CU-H型(60) 250KG U字溝竪吊クランプ 三木ネツレン 31263324

CU-H型(60) 250KG U字溝竪吊クランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台注文コード31263324品番F3000
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
トラスコ品番448-6331質量(kg)2.2タイプハンドタイプ寸法L(mm)147寸法H(mm)335使用荷重(t)0.25基本使用荷重(t)0.25寸法A(mm)335クランプ範囲(mm)30~60寸法F(mm)70寸法D(mm)36寸法B(mm)190寸法I(mm)32寸法H2(mm)85寸法C(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする