EBC300 ボルトクリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 31264749

EBC300 ボルトクリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 31264749
EBC300 ボルトクリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 31264749
EBC300 ボルトクリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 31264749
EBC300 ボルトクリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 31264749

ボルトクリッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1丁注文コード31264749品番EBC300
参考基準価格(税別)¥3,890販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。
環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。
刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。
連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。

最大切断能力(mm)
80HRB以下/Φ5.0
20HRC以下/Φ5.0
トラスコ品番372-1086全長(mm)320質量(kg)0.78呼び寸法(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする