寺岡精工(TERAOKA)
防水デジタル台秤
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
31265205
品番
DS-55K60
参考基準価格(税別)
¥177,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
チェッカー機能付です(チェックバーで重量検品が行えます)。
文字高さ45.6mm大型液晶バックライト付です。
種類
デジタル台秤
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
60
最小表示(g)
10(0~30kg)、20(30超~60kg)
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
354×524
センサー
ロードセル方式
検定
国家検定品
質量(kg)
20
全高(mm)
920
電源
単2乾電池×6本(別売)
保護等級
IP65
トラスコ品番
250-6149
ひょう量単位
kg