曜日別特売
L20AX0.5 圧着ソケット 鋼管直管専用型(ハーフサイズ) L 児玉工業 31265984

L20AX0.5 圧着ソケット 鋼管直管専用型(ハーフサイズ) L 児玉工業 31265984
L20AX0.5 圧着ソケット 鋼管直管専用型(ハーフサイズ) L 児玉工業 31265984
L20AX0.5 圧着ソケット 鋼管直管専用型(ハーフサイズ) L 児玉工業 31265984
L20AX0.5 圧着ソケット 鋼管直管専用型(ハーフサイズ) L 児玉工業 31265984

圧着ソケット 鋼管直管専用型(ハーフサイズ) L

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径20A
内容量1個注文コード31265984品番L20AX0.5
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

震動のあるパイプにでも使用できます。
使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。
何回でも使用出来ます。

呼び径20A最高使用圧力(MPa)2付属品-トラスコ品番331-6432形状ソケット幅(mm)72全長(mm)40質量(kg)0.3種類メカニカル継手寸法L(mm)40内径(Φmm)27使用温度範囲-30~130外径(Φmm)43寸法D(Φmm)43寸法W(mm)72寸法d(Φmm)27使用流体水・湯・オイル・蒸気耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)2材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダクタイル鋳鉄(FCD450)適合レンチ六角レンチ6mm適合キズ長さおよそ20mm六角レンチ(mm)6
注意
※パイプの突き合わせ接続や、継手との接続工事は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: HT塩ビ管ピンホールの補修
医療・福祉・介護関連業

呼び径50のピンホールの補修に使用しました。
今のところ漏れはありません。
お湯のラインで圧力がかかったまま施工しました。

2025-03-07
用途: 鋼管&ステンレス管などのピンホール仮予防措置

補修する時隣接する配管などがあっても取り付けやすいのでいい。

2025-03-17
用途: 配管の漏れ止め用

配管の漏れ止め用に事前購入。まだ管が耐えているので使用していませんが、しっかりとした構造でした。

対象商品 : 09389301
2022-02-10
用途: 外壁給湯配管ピンホールの補修
農・林・水産業

当初レクターアーロンテープを使って何回も強く巻いたが、治らなかった。 上水道圧力がかかるピンホールはアーロンテープのキツく巻くではポタ漏れで巻き直しても重ねても改善できなかった。テープ同士は溶着していたが15Aの鋼管にはテープ巻きつけでは漏れは止まらなかった。
この圧着ソケットはお薦めです。

1が参考にしています
対象商品 : 09389301
2020-10-27
用途: 蒸気配管補修

地獄配管を修理する際に重宝します。
蒸気配管はエルボや溜り部分で腐食が起きやすいので、エルボ用もラインナップに加えてほしい。

対象商品 : 09389326
2019-12-03
用途: 給水管のピンホールの修理
清正工務店建設業・工事業

すっきりして扱い易い、地元の設備代理店には 高い物しか扱ってなく、安価で助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 09389301
2018-07-05
用途: 銅管20Aのピンホール漏れ補修に使った
製造業

銅管のサイズ表記もしてあると便利だと思います。SGPなどの場合の表記で15Aとなっています。

対象商品 : 09389317
2020-09-02
用途: 配管の腐食による水漏れの応急処置用

配管の腐食による水漏れに応急処置で使用しております。余程じゃない限り圧着ソケットで止まります。鋳鉄で出来ているので頑丈ですが、欲を言えば鉄板などを曲げた仕様で価格を安くなればと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする