八興
八興の ホース
八興の フッ素ホース・シリコンホース
柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
31266185
品番
PDB-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。
内層のフッ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生労働省告示第201号に適合します。
内径×外径(Φmm)
12×18
全長(m)
20
使用圧力(MPa)
0〜1
用途
薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。
トラスコ品番
177-1736
質量(kg)
3.78
使用温度範囲
-20〜70℃
適合流体
次亜塩素酸ナトリウム、苛性ソーダ、酢酸
RoHS指令(10物質対応)
対応