TAJ-1800 アルミ定規 TAJ-1800 友定建機 31266666

TAJ-1800 アルミ定規 TAJ-1800 友定建機 31266666
TAJ-1800 アルミ定規 TAJ-1800 友定建機 31266666
TAJ-1800 アルミ定規 TAJ-1800 友定建機 31266666
TAJ-1800 アルミ定規 TAJ-1800 友定建機 31266666
TAJ-1800 アルミ定規 TAJ-1800 友定建機 31266666

アルミ定規 TAJ-1800

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード31266666品番TAJ-1800
参考基準価格(税別)¥8,854販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

のろ侵入防止のゴムキャップが埋め込まれています。

用途壁・土間・石膏ボードのレベルだしに。トラスコ品番154-3290幅(mm)25厚さ(mm)60寸法(mm)1800質量(g)1010グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする