曜日別特売
0563 0104 08 防水型折りたたみ式温度計 testo(テストー) 31267059

防水型折りたたみ式温度計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31267059品番0563 0104 08
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

testo 104は、頑丈で機能性に優れた、折りたたみ式防水型中心温度計です。安全に持ち運びができ、スポットの温度チェックに最適です。
折りたたみ式で、100mmの長いプローブもコンパクトに収納、プローブの開閉で電源ON/OFF
測定が安定すると測定値を固定表示(オートホールド)、測定値の最大値/最小値、ホールド表示機能付き
HACCPインターナショナル認証、EN13485規格に適合、保護等級IP65の防水仕様で、流水での洗浄も可能
ジョイント部分は頑丈な金属製

測定範囲(℃)-50~+250トラスコ品番392-4840温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水折りたたみ式温度計
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする