曜日別特売
7131-200 ミニクリッパー KNIPEX(クニペックス) 31267610

7131-200 ミニクリッパー KNIPEX(クニペックス) 31267610
7131-200 ミニクリッパー KNIPEX(クニペックス) 31267610

ミニクリッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)200
トラスコ品番833-8908
内容量1丁注文コード31267610品番7131-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。
てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。

全長(mm)200トラスコ品番833-8908材質クロムバナジウム高性能鋼、ハンドル部:ソフトプラスチックコーティング形状刃部:刃元くぼみ仕様切断能力(Φmm) ピアノ線Φ3.6切断能力(Φmm) 軟線Φ6切断能力(Φmm) 硬線Φ4切断能力(Φmm)中硬線Φ5.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする