曜日別特売
9749-27-1 ロケーター(9749-27用) KNIPEX(クニペックス) 31267865

ロケーター(9749-27用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード31267865品番9749-27-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途
圧着ダイス(9749-26:Mini-Fit(R)コネクタ)用のロケーター。
圧着ダイス(9749-25:Micro-Fit(TM)コネクタ)用のロケーター。
圧着ダイス(9749-27:MQSコネクタ)用のロケーター。
トラスコ品番836-8984適合圧着ダイス9749-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする