曜日別特売
MS-80 精密全天日射計 英弘精機 31268495

精密全天日射計

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード31268495品番MS-80
参考基準価格(税別)¥405,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

ISO9060で規定の最高クラスのSecondary standard(二次準器)全天日射計で、応答速度、ゼロオフセットなど世界最高クラスの性能を持っています。
高気密性を持ち、5年間シリカゲル交換を必要とせず、保守性が高いです。

用途気象計測、太陽光発電モニタリング、材料暴露試験などでの全天日射強度測定トラスコ品番819-1928セット内容出力ケーブル、出力ケーブル(10m)、フード材質アルミニウム質量(kg)0.4電源不要寸法(直径Φ×高さH)(mm)96×101応答時間<0.5秒(出力95%)測定波長282~3000nm温度特性<1%(ΔT50、ΔT70)RoHS指令(10物質対応)対応特性(傾斜)±0.2%長期安定性±0.5%/5年
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする