曜日別特売
SM-340 スコップカナグツキPE JEJアステージ 31269046

スコップカナグツキPE

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード31269046品番SM-340
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
トラスコ品番819-3255材質先金:ステンレス、木柄:天然木、皿・グリップ:ポリエチレン全長(mm)1115刃長(mm)410刃先幅寸法(mm)340
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする