WUO-505/655-1.5 汚物混入水用水中ポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 31269229

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WUO-505/655-1.5 汚物混入水用水中ポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 31269229
WUO-505/655-1.5 汚物混入水用水中ポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 31269229
WUO-505/655-1.5 汚物混入水用水中ポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 31269229

汚物混入水用水中ポンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台電流(A)6.9注文コード31269229品番WUO-505/655-1.5
参考基準価格(税別)¥165,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。L・LNタイプは、起動・停止水位調整が可能です。樹脂、ステンレスの採用により腐食に強く超寿命です。異物通過性能に優れたボルテックスタイプ、しかも高い揚水性能を発揮します。

用途汚水・汚物・湧き水の排水用。ピット排水用。浄化槽排水用。吐出口径(Φmm)50出力(kW)1.5電圧(V)三相200周波数(Hz)50揚程(m)16吐出量(L/min)160使用液汚物混入水付属品相フランジ(樹脂製)、水中ケーブル(10m)トラスコ品番478-4707電流(A)6.9モーター乾式水中電源コード(m)6材質(ケーシング)樹脂材質(主軸)SUS304(接液部)材質(インペラ)樹脂同期回転速度(min-1[r.p.m])3000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする