曜日別特売
030228 スタッドレス・スパイク コンパル 31271724

030228 スタッドレス・スパイク コンパル 31271724
030228 スタッドレス・スパイク コンパル 31271724
030228 スタッドレス・スパイク コンパル 31271724
030228 スタッドレス・スパイク コンパル 31271724
030228 スタッドレス・スパイク コンパル 31271724

スタッドレス・スパイク

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組注文コード31271724品番030228
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

凍結路の安心スパイクで金属スパイク「レス」で歩行もスムーズです。
みぞれや新雪にも使用できます。
スタッドレスの合成ゴムに効果の高い「波線の溝」を施し、路面をしっかりキャッチします。
つま先・かかと部のスタッドレス仕様で安心歩行ができます。

用途凍結路の安心歩行に。仕様コンパル スタッドレス・スパイクトラスコ品番828-9565材質合成ゴム質量(g)94適合サイズ(cm)23.0~28.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-18
用途: 冷蔵庫の商品出し入れの時
株式会社 澤田屋飲食業

冷凍庫で商品を出し入れする際に霜などがついて滑りやすくなっていましたが
装着後は滑りませんでした。
取り付けも簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする