TENMA(天馬)
ワーク・イン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
356×208×150
356×208×150
520×374×250
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31272065
品番
110001048
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
多目的に使用できるコンテナです。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
407×257×156
色
クリア
トラスコ品番
444-9185
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.58
フタ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
356×208×150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
407×257×156