曜日別特売
Y-G05SUS CG1シリーズ用 2山ナックルジョイント SMC 31272263

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1シリーズ用 2山ナックルジョイント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)50・63部品番号Y-G05SUS材質SUS440(ピン)・SUS304(金具・止め輪)注文コード31272263品番Y-G05SUS
参考基準価格(税別)¥5,150販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。

チューブ内径(Φmm)50・63付属品ナックルジョイント用ピン、止め輪仕様ナックル用ピン、止め輪が同梱されます。別途手配でも可能です。詳細は、2山クレビス用ピン、2山ナックル用ピンの材質ステンレス鋼:XC27をご確認ください。金具はシリンダと別手配になります。材質SUS440(ピン)・SUS304(金具・止め輪)部品番号Y-G05SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする