TENMA(天馬)
ビュートケース 3段
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
31272318
品番
110005736
参考基準価格(税別)
¥19,960
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
押入れの収納に便利!キャスター付きなので移動もラクラク。
押入れ半間に、2台並べて使えます。
色
カプチーノ
付属品
差込式キャスター
トラスコ品番
857-2596
材質
(本体)ポリプロピレン、(キャスター)ナイロン
質量(kg)
6.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×740×680(キャスター使用時)
アズワン品番
64-5059-75
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
336×692×180(×3段)
収納の目安
各引出しにトレーナー約12枚
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。