曜日別特売
10057 ベビーマグちゃん 宮本製作所 31272826

10057 ベビーマグちゃん 宮本製作所 31272826
10057 ベビーマグちゃん 宮本製作所 31272826
10057 ベビーマグちゃん 宮本製作所 31272826
10057 ベビーマグちゃん 宮本製作所 31272826
10057 ベビーマグちゃん 宮本製作所 31272826
10057 ベビーマグちゃん 宮本製作所 31272826

ベビーマグちゃん

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード31272826品番10057
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400

高純度のマグネシウム99.9%を使って水素とアルカリイオン水を生成し、
部屋干しの嫌な臭いの原因となるカビや汚れをキレイに落とす、
今までにないマグネシウムで洗う新発想の洗濯用品。
洗濯物と一緒に「洗濯マグちゃん」を入れるだけで、洗剤になります。
皮脂汚れの分解率は、市販の洗濯用洗剤と同様の30%もあり、
臭い成分の分解率は市販の洗濯用洗剤より強い。
洗濯槽や排水ホースの汚れも落ち、約1年間繰り返し使えて、大変お得です。

成分マグネシウム99.95%トラスコ品番408-2385材質旭化成ヒュージョン(ナイロン・ポリエステル)イエロー液性弱アルカリ性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41467485
2020-05-13
用途: 作業着の洗濯
農・林・水産業

界面活性剤を流さなくても良いし、見た目の可愛い。実際に使ってみて、汚れも落ちるのでよかった。

対象商品 : 41467494
2019-05-16
用途: 作業着等の洗濯
アルコニックス株式会社鉱業

油汚れ、シミがよく落ちます。洗剤代が不要で良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする