086022 スコッチコーン赤 ミツギロン 31273447

スコッチコーン赤

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本注文コード31273447品番086022
参考基準価格(税別)¥2,424販売価格(税込)¥1,749
販売価格(税別)
1,590

夜間でも安心の反射テープ(60mm中スコッチテープ3段)付です。

用途工事現場や駐車場に。トラスコ品番326-7229質量(kg)1レッド/ホワイト高さ(mm)700種類スタンダード寸法(幅W×高さH)(mm)380×700RoHS指令(10物質対応)対応デザインライン入り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする