曜日別特売
8691390 ケレンハンマー GEDORE 31275635

ケレンハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)270
内容量1本注文コード31275635品番8691390
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

溶接のスラグ・スパッタ取りに最適です。

全長(mm)270材質頭部:炭素鋼、柄:スチール呼称400g刃幅(mm)17頭部長(mm)170トラスコ品番855-4382質量(g)505
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする