曜日別特売
5539RED ツールポーチ KLEIN TOOLS 31275687

ツールポーチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個レッド注文コード31275687品番5539RED
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,690販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ジッパー付のツールケースです。
ナットやコネクタなどの収納に便利です。
色付きで識別が容易です。

用途工具・部品の携帯収納にトラスコ品番206-3491材質キャンバス地幅(mm)254レッド質量(g)109奥行(mm)88.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする