曜日別特売
SYA-X-XE-KP-Y DICヘルメット SYA-X(ライナー付) DICプラスチック 31276938

SYA-X-XE-KP-Y DICヘルメット SYA-X(ライナー付) DICプラスチック 31276938
SYA-X-XE-KP-Y DICヘルメット SYA-X(ライナー付) DICプラスチック 31276938

DICヘルメット SYA-X(ライナー付)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード31276938品番SYA-X-XE-KP-Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

アメリカンタイプのベストセラー商品。
電気絶縁用(試験電圧20000V)

用途
飛来落下用
耐電用
墜落時保護用
種類アメリカン衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひもタイプワンタッチ材質ABS樹脂頭囲(cm)(目安)55.5~61.0仕様ワンタッチアゴひもE-1、EG3ヘッドバンド、X2ハンモック、SYAライナートラスコ品番405-2056質量(g)360外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×226×148内形寸法(幅W×奥行D)204×230mmRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※耐電性には優れていますが、高熱環境での使用には適していません。
※電磁波防御不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50950217
2019-02-25
用途: 高所作業
株式会社ライティングプロジェクトチームイット

頭にしっくりきて窮屈を感じません。
色は黒が欲しかったのですが、濃い紺で良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする