曜日別特売
AD-WR-2 カーゲート(遮断機)用反射板 吾妻商会(AZUMA) 31278714

 

AD-WR-2 カーゲート(遮断機)用反射板 吾妻商会(AZUMA) 31278714
AD-WR-2 カーゲート(遮断機)用反射板 吾妻商会(AZUMA) 31278714
AD-WR-2 カーゲート(遮断機)用反射板 吾妻商会(AZUMA) 31278714
AD-WR-2 カーゲート(遮断機)用反射板 吾妻商会(AZUMA) 31278714

カーゲート(遮断機)用反射板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個
(反射板)白/赤
内容量1個注文コード31278714品番AD-WR-2
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。両面反射(片面反射板2枚)。反射板径100Φ

用途カーゲートポール(遮断機)用反射板(反射板)白/赤付属品樹脂バンド×2本厚さ(mm)30×2径(Φmm)(表面)114.5材質(カバー)ABS樹脂材質(反射板)ポリカーボネイト
注意
※取付可能ポールサイズ40~80Φ 樹脂バンド2本で取付

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする