吾妻商会(AZUMA)
カーゲート(遮断機)用反射板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1箱(4個)
1個
1箱(4個)
1箱(6個)
色
(反射板)白/黄
(反射板)白/赤
(反射板)青/赤
(反射板)白/黄
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(4個)
注文コード
31278784
品番
AD-WY-2-4
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。両面反射(片面反射板2枚)。反射板径100Φ
用途
カーゲートポール(遮断機)用反射板
色
(反射板)白/黄
付属品
樹脂バンド×2本
厚さ(mm)
30×2
径(Φmm)
(表面)114.5
材質(カバー)
ABS樹脂
材質(反射板)
ポリカーボネイト
注意
※取付可能ポールサイズ40~80Φ 樹脂バンド2本で取付
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません