曜日別特売
ZL112-K12MZD-G 多段エジェクタ (ZL112-K12~) SMC 31279367

多段エジェクタ (ZL112-K12~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個リード線取出方法(M)M型プラグコネクタリード線長さ0.3m仕様【真空圧力検出部】(G)真空圧力ゲージ注文コード31279367品番ZL112-K12MZD-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,350

3段ディフューザ構造により吸込流量増加
デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能

仕様【真空圧力検出部】(G)真空圧力ゲージリード線取出方法(M)M型プラグコネクタリード線長さ0.3m定格電圧(V)(2)AC200(50/60Hz)ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付エア排気ポートサイズEX(-)Rc1/2マニュアル(D)プッシュターンロック式ドライバ操作形エジェクタ排気形式(-)サイレンサ内蔵供給弁・破壊弁の組合わせ(K1)供給弁・破壊弁付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする