lime コイルホース用コネクター セフティー3 31279947

lime コイルホース用コネクター セフティー3 31279947
lime コイルホース用コネクター セフティー3 31279947

コイルホース用コネクター

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード31279947品番lime
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コイルホース用のコネクターです。
ニップルとホースをつなぎます。

用途
コイルホース用交換部品。
適合ホース内径×外径(Φmm)8×13耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.6[7]耐熱温度(℃)0~40ライム材質ABS・PP接続方式ニップル-ホース適合ホース内径(Φmm)8適合ホース外径(Φmm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31279965
2024-09-05
用途: 加工用
飲食業

ありがとうございました。性能にはたいへん満足しています。また、リピート買いさせていただきます。

対象商品 : 31279938
2019-03-31
用途: スリムホース型散水器の交換部品として
電気・ガス・熱供給・水道業

蛇口取り付け用コネクタが劣化して動作不良。内径8mmのホースと共に購入し、蛇口取り付け部から本体までを交換し、修理完了。8mm用のコネクターは近隣店舗では見かけず、さすがモノタロウにはある。
本体から散水ノズルまでのホースは、巻いてあったため劣化がほとんどなく、引き続き使用可能。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする