曜日別特売
0.5m×10m 高密度防草シート 匠 セフティー3 31280507

0.5m×10m 高密度防草シート 匠 セフティー3 31280507
0.5m×10m 高密度防草シート 匠 セフティー3 31280507

高密度防草シート 匠

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
幅(m)0.5
長さ(m)10
内容量1巻注文コード31280507品番0.5m×10m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

薬に頼らず雑草を防止します。
目の詰まった高密度平織仕様で遮光性が高く、丈夫で長持ちします。
高密度織布タイプで布自体の強度を向上、農地等の使用にも最適です。
植物の周りの雑草を防止し、お庭のお手入れを軽減します。
葉やミニ泥がつきにくく、植物の生育が向上します。
通気性があり蒸れにくく、土の乾きを緩和し、土中の温度を高めることで植物の生育が向上します。

用途庭・駐車場・空き地の雑草対策。幅(m)0.5材質ポリプロピレン仕様5%UV入長さ(m)10使用目的雑草対策耐候性約5年
注意
火気の近くで使用しないでください。
人や重量物を支えたり、落下防止には使用しないでください。
使用しない時は屋内に保管してください。
駐車場でご使用の場合は必ずシートの上に砂利等を敷設してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-13
用途: 防草処理
製造業

コスパの高い商品だと思います。
環境にもよりますが、3年間ぐらいは効果があると思います。

対象商品 : 31280534
2022-09-10
用途: 通路の防草
製造業

高密度だけありとてもしっかりしています。通路に敷きましたが生地も固いのでヨレルことがないので上を歩いても安心です
ホームセンターよりもお得に購入でき、しかも送料がかからなかったので助かりました。

2024-11-15
用途: 我が家の雑草対策は成功した。
その他業種

もともと家の裏の整備として軽量コンクリートボードを敷いて防草と泥はね防止にしていた。だが、その隙間から雑草が生えて長年雑草刈りに苦労していた。試しに軽量コンクリートボードの下にこの防草シートを敷設したところ。2シーズンの夏を過ごしたが全く雑草を見ない!大正解。また、防草シートとコンビでシリコンシールを使っている。防草シートの淵はうまく遮光しておかないとそこから雑草が首を出してきてモウモウと雑草が漏れてくる。そこをこのシリコンでふさいでいる。利用してから2シーズンの夏を越しているが雑草がはみ出してくるのをいまだに見ていない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする