曜日別特売
#6-1.5g 宵姫 ラウンド 68-593 がまかつ Gamakatsu 31282066

#6-1.5g 宵姫 ラウンド 68-593 がまかつ Gamakatsu 31282066
#6-1.5g 宵姫 ラウンド 68-593 がまかつ Gamakatsu 31282066
#6-1.5g 宵姫 ラウンド 68-593 がまかつ Gamakatsu 31282066

宵姫 ラウンド 68-593

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋質量(g)1.5フック#6注文コード31282066品番#6-1.5g
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

抜群の安定性を誇るラウンドヘッドにより、様々なフィールド・釣法に幅広く対応!常に安定した水受けで高いレンジキープ力を誇るラウンドヘッドの登場です。
水受けの良いヘッド形状が適度な引き感を生むことで、ラインテンションを掛けやすく、アングラーの操作を素直にワームへ伝えます。
フォールにおいても、ヘッド全体で水を受けることにより安定したフォール姿勢をキープします。
やや前方に配置されたアイによる、高い推進力とフォールレスポンスの良さがメリハリのあるイメージ通りの縦の動きを演出します。
コブラヘッドよりも浮き上がりを抑えたことで、急深エリアや流れの強い状況におけるボトム付近のレンジキープ力が高く、足元までじっくりと攻め切ることができます。
フックはライトロッド・ライトラインでもしっかり刺さり込み、夜間でもラインを通しやすいラージアイの「ジグ31」を採用しました。

品番68-593質量(g)1.5フック#6対象釣種:ライトゲーム&ロックフィッシュ入数4
注意
※画像は代表画像です
※本品はフリー(ループ)ノットを用いて結節することで、最も効果が発揮されるように設計されています。フリー(ループ)ノット、もしくは小型のスナップを用いてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする