1 アシストフック バーサタイル GA-045 がまかつ Gamakatsu 31282504

1 アシストフック バーサタイル GA-045 がまかつ Gamakatsu 31282504
1 アシストフック バーサタイル GA-045 がまかつ Gamakatsu 31282504

アシストフック バーサタイル GA-045

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
全長(mm)オススメジグ:50~90
内容量1袋注文コード31282504品番1
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

様々な対象魚・釣法・ルアーに対応するスタンダードアシストフック。
鈎は掛かりの良さとバレ難さを両立。
アシストラインはジグへの絡みを防ぐ中芯フロロカーボン仕様。
高強度根付け仕上げでエキスパートも納得の仕上りです。

寸法(mm)アシストライン:15全長(mm)オススメジグ:50~90品番GA-045タイプオススメジグ:ショートフック1対象オススメ魚:ツバス、ハマチ、サバ、根魚、釣種:ショアジギング&キャスティング オフショアジギング&キャスティング寸法PE15号入数2組
注意
※画像は代表画像です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする