曜日別特売
3/0-2.6g セオライズSWG-Mウェイテッド 68-717 がまかつ Gamakatsu 31283134

3/0-2.6g セオライズSWG-Mウェイテッド 68-717 がまかつ Gamakatsu 31283134
3/0-2.6g セオライズSWG-Mウェイテッド 68-717 がまかつ Gamakatsu 31283134

セオライズSWG-Mウェイテッド 68-717

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋質量(g)2.6フック3/0注文コード31283134品番3/0-2.6g
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

シャッドテールワームをスイミングする上で、一段下のレンジをトレースするにはウェイテッドver.が必要不可欠です。
ノーシンカーではラインの抵抗により攻略する事が難しかったレンジにも到達が可能となります。
水平フォールになるように重心バランスをとっており、様々なワームやメソッドにお使いください。

品番68-717質量(g)2.6フック3/0対象釣種:バス入数3
注意
※画像は代表画像です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31283150
2024-06-22
用途: バス釣り仕掛け

沈み虫、ギルフラットに使います。沈降姿勢が水平になるので使い勝手がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする