曜日別特売
ZL112-K26MZD 多段エジェクタ (ZL112-K2~) SMC 31283673

多段エジェクタ (ZL112-K2~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法(M)M型プラグコネクタリード線長さ0.3m注文コード31283673品番ZL112-K26MZD
参考基準価格(税別)¥27,340販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

3段ディフューザ構造により吸込流量増加
デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能

リード線取出方法(M)M型プラグコネクタリード線長さ0.3m定格電圧(V)(6)DC12単位単位切換機能付排気方式サイレンサ内蔵ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付出力仕様なしEXH・ポート排気:Rc1/2エア排気ポートサイズEX(-)Rc1/2マニュアル(D)プッシュターンロック式ドライバ操作形エジェクタ排気形式(-)サイレンサ内蔵供給弁・破壊弁の組合わせ(K2)供給弁付真空圧力検出部なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする