ZL112P-K15LZ-G 多段エジェクタ (ZL112P~) SMC 31284407

多段エジェクタ (ZL112P~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はリード線取出方法・定格電圧・仕様など146種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
リード線取出方法
(L)L型プラグコネクタリード線長さ0.3m
定格電圧(V)
(5)DC24
仕様
【真空圧力検出部】(G)真空圧力ゲージ
注文コード
31284407
品番
ZL112P-K15LZ-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,400

3段ディフューザ構造により吸込流量増加
デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能

仕様
【真空圧力検出部】(G)真空圧力ゲージ
リード線取出方法
(L)L型プラグコネクタリード線長さ0.3m
定格電圧(V)
(5)DC24
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
エア排気ポートサイズEX
(-)Rc1/2
マニュアル
(-)ノンロックプッシュ式
エジェクタ排気形式
(P)ポート排気
供給弁・破壊弁の組合わせ
(K1)供給弁・破壊弁付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31284407ZL112P-K15LZ-G69329034ZL112AP-K15LZ-GZL112AP-K15LZ-G ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMC 69329034ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)SMC1個
¥34,980
税込¥38,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする