CEJN(セイン)
シリーズ442
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
相手側取付サイズ
Rc3/4
注文コード
31286966
品番
10-442-1157
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
相手側取付サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。安全ロック機構により、予期せぬ分離を防止します。
使用流体
空気
相手側取付サイズ
Rc3/4
最高使用圧力(MPa)
3.5
材質
本体:鋼鉄
仕様
安全ロック機構付
種別
安全ロック機構付カップリング
質量(g)
184
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径(mm)
10.4
空気流量(L/min)
3950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)
最小破壊圧力(MPa)
14