ZM052H-M21 ZM Series(ZM052~) SMC 31289684

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZM Series(ZM052~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード31289684品番ZM052H-M21
参考基準価格(税別)¥15,350販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

ねじの種類(-)Rcボディ形式(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出真空スイッチ(M21)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/有接点(AC/DC100V)(ZSM1)標準供給圧力(MPa)(H)0.5ノズル径(Φmm)(05)0.5真空スイッチリード線取出方法(-)グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする